曜日別特売

Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ

Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

精度、ライフ、流量のバランスがとれたデプスタイプフィルター
オールポリプロピレンのクリーンな構造
低溶出カートリッジ
幅広い耐薬品性
幅広い用途に使用可能
有効な密度勾配
ろ過特性の異なる多種類のポリプロピレン製メルトブロー不織布を積層
大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉
ロングライフ

用途溶剤、酸、アルカリ、現像液、仕上げ水、塗料、電子用薬液、純水、エッチング液、レジスト液、ビール、ワイン、ジュース、シロップ、日本酒、食用油、輸液、製造用水、化粧品材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
全558種類を絞り込む
ろ過精度(μm)
長さ(inch)
内容量
558種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ろ過精度(μm)
接続形状
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26313674PPK-09NG-00051箱(15本)0.5(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット9_3/4(248mm)
オープン
95,980
105,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
26313683PPK-19NG-00051箱(15本)0.5(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット19_1/2(495mm)
オープン
199,800
219,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26313692PPK-29NG-00051箱(15本)0.5(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット29_1/4(743mm)
オープン
289,800
318,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26313753PPK-09NG-00101箱(15本)1(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット9_3/4(248mm)
オープン
74,980
82,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
26313762PPK-09NG-00301箱(15本)3(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット9_3/4(248mm)
オープン
82,980
91,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
26313778PPK-09NG-00501箱(15本)5(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット9_3/4(248mm)
オープン
74,980
82,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
26313787PPK-09NG-01001箱(15本)10(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット9_3/4(248mm)
オープン
74,980
82,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
26313796PPK-09NG-02501箱(15本)25(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット9_3/4(248mm)
オープン
74,980
82,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
26313832PPK-19NG-00101箱(15本)1(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット19_1/2(495mm)
オープン
169,800
186,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
26313848PPK-19NG-00301箱(15本)3(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット19_1/2(495mm)
オープン
169,800
186,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
26313857PPK-19NG-00501箱(15本)5(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット19_1/2(495mm)
オープン
189,800
208,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26313866PPK-19NG-01001箱(15本)10(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット19_1/2(495mm)
オープン
169,800
186,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26313875PPK-19NG-02501箱(15本)25(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット19_1/2(495mm)
オープン
189,800
208,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26313918PPK-29NG-00101箱(15本)1(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット29_1/4(743mm)
オープン
259,800
285,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26313927PPK-29NG-00301箱(15本)3(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット29_1/4(743mm)
オープン
259,800
285,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26313936PPK-29NG-00501箱(15本)5(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット29_1/4(743mm)
オープン
259,800
285,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26313945PPK-29NG-01001箱(15本)10(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット29_1/4(743mm)
オープン
259,800
285,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26313954PPK-29NG-02501箱(15本)25(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット29_1/4(743mm)
オープン
259,800
285,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26314173PPK-20NG-00501箱(15本)5(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット20
オープン
169,800
186,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
26314198PPK-20NG-02501箱(15本)25(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット20
オープン
169,800
186,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
26314392PPK-10BA-00051箱(12本)0.5(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
26314487PPK-20BA-00051箱(12本)0.5(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
219,800
241,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
26314496PPK-20BC-00051箱(12本)0.5(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
219,800
241,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26314557PPK-20FC-00051箱(12本)0.5(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
219,800
241,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26314575PPK-30BA-00051箱(12本)0.5(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
289,800
318,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26314584PPK-30BC-00051箱(12本)0.5(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
289,800
318,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26314602PPK-30CA-00051箱(12本)0.5(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
289,800
318,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26314943PPK-10BA-00101箱(12本)1(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
109,800
120,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
26314952PPK-10BA-00301箱(12本)3(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
109,800
120,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26314968PPK-10BA-00501箱(12本)5(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
109,800
120,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26314977PPK-10BA-01001箱(12本)10(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
109,800
120,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26315022PPK-10BC-00101箱(12本)1(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
95,980
105,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
26315187PPK-10CA-00101箱(12本)1(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
109,800
120,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26315458PPK-10FA-01001箱(12本)10(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
109,800
120,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26315503PPK-10FC-00101箱(12本)1(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
109,800
120,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26315528PPK-10FC-00501箱(12本)5(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
109,800
120,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26315668PPK-20BA-00101箱(12本)1(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
189,800
208,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26315677PPK-20BA-00301箱(12本)3(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
189,800
208,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26315695PPK-20BA-01001箱(12本)10(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
189,800
208,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26315704PPK-20BA-02501箱(12本)25(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
189,800
208,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26315756PPK-20BC-00301箱(12本)3(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
189,800
208,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26315932PPK-20CA-01001箱(12本)10(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
26316228PPK-20FC-00101箱(12本)1(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
189,800
208,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26316237PPK-20FC-00301箱(12本)3(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
189,800
208,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26316246PPK-20FC-00501箱(12本)5(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
189,800
208,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26316255PPK-20FC-01001箱(12本)10(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
189,800
208,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26316264PPK-20FC-02501箱(12本)25(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
189,800
208,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26316386PPK-30BA-00101箱(12本)1(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
259,800
285,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26316395PPK-30BA-00301箱(12本)3(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
259,800
285,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26316404PPK-30BA-00501箱(12本)5(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
259,800
285,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする