Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップ

Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

実験室レベルのプロセス開発・スケールアップなどを目的にした少量ろ過に適用
生物製剤・バイオプロセス・製薬の分野に適当
Zeta Plus(TM)メディアを使用したカプセルフィルター
様々な実生産条件に柔軟に対応
使い捨てタイプ
用途に合わせて選択可能
3種類(25、1000、2000)のカプセルサイズ
オートクレーブ滅菌が可能
製薬グレード
プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合
ドラッグマスターファイル(DMF)に登録

用途製薬、バイオテクノロジー分野のラボ及びパイロットプラント、細胞培養液からの細胞、細胞破片の除去、細胞培養液の清澄ろ過、DNA除去、脂質除去、エンドトキシン除去 等内容量1箱(4個)
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
最高使用温度(℃)
ろ過面積(cm2)
接続形状
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26321164BC0025L05SP(目安)1.5-104025(端末)ルアーロックセルロース,パーライト,レジン
オープン
41,980
46,178(税込)
72日以内出荷
返品不可
26321173BC0025L10SP(目安)0.75-44025(端末)ルアーロックセルロース,パーライト,レジン
オープン
41,980
46,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
26321182BC0025L30SP(目安)0.6-24025(端末)ルアーロックセルロース,パーライト,レジン
オープン
41,980
46,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
26321198BC0025L50SP(目安)0.3-0.84025(端末)ルアーロックセルロース,パーライト,レジン
オープン
41,980
46,178(税込)
72日以内出荷
返品不可
26321207BC0025L60SP(目安)0.2-0.54025(端末)ルアーロックセルロース,パーライト,レジン
オープン
41,980
46,178(税込)
76日以内出荷
返品不可
26321225BC0025L30LA(目安)0.6-24025(端末)ルアーロックセルロース、レジン、酸洗浄済みケイソウ土
オープン
41,980
46,178(税込)
65日以内出荷
返品不可
26321243BC0025L60LA(目安)0.2-0.54025(端末)ルアーロックセルロース、レジン、酸洗浄済みケイソウ土
オープン
41,980
46,178(税込)
65日以内出荷
返品不可
26321286BC0025L90ZB(目安)0.1-0.24025(端末)ルアーロックセルロース,ケイソウ土,レジン
オープン
41,980
46,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
26321304BC0025LDELI(目安)0.2-0.54025(端末)ルアーロックセルロース、シリカ、パーライト、レジン
オープン
41,980
46,178(税込)
69日以内出荷
返品不可
26321313BC0025LDELP(目安)0.2-0.54025(端末)ルアーロックセルロース、シリカ、パーライト、レジン
オープン
33,980
37,378(税込)
69日以内出荷
返品不可
26321478BC0025L05SP01A(目安)1.5-104025(端末)ルアーロックセルロース,パーライト,レジン
オープン
44,980
49,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
26321496BC0025L10SP02A(目安)0.75-44025(端末)ルアーロックセルロース,パーライト,レジン
オープン
44,980
49,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
26321532BC0025L60SP02A(目安)0.2-0.54025(端末)ルアーロックセルロース,パーライト,レジン
オープン
44,980
49,478(税込)
73日以内出荷
返品不可
26321548BC0025L60SP03A(目安)0.2-0.54025(端末)ルアーロックセルロース,パーライト,レジン
オープン
44,980
49,478(税込)
72日以内出荷
返品不可
26321557BC0025L60SP05A(目安)0.2-0.54025(端末)ルアーロックセルロース,パーライト,レジン
オープン
44,980
49,478(税込)
69日以内出荷
返品不可
26321584BC0025L90ZB05A(目安)0.1-0.24025(端末)ルアーロックセルロース,ケイソウ土,レジン
オープン
44,980
49,478(税込)
69日以内出荷
返品不可
26321602BC0025L120ZB05A(目安)0.08-0.154025(端末)ルアーロックセルロース,ケイソウ土,レジン
オープン
44,980
49,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
26321618BC0025L120ZB08A(目安)0.08-0.154025(端末)ルアーロックセルロース,ケイソウ土,レジン
オープン
44,980
49,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
26321654BC0025S05SP01A(目安)1.5-104025(端末)サニタリーセルロース,パーライト,レジン
オープン
44,980
49,478(税込)
65日以内出荷
返品不可
26321767BC0025S90ZB05A(目安)0.1-0.24025(端末)サニタリーセルロース,ケイソウ土,レジン
オープン
44,980
49,478(税込)
69日以内出荷
返品不可
26321216BC0025L90SP(目安)0.1-0.24025(端末)ルアーロックセルロース,パーライト,レジン
オープン
取扱い終了
返品不可
26321234BC0025L50LA(目安)0.3-0.84025(端末)ルアーロックセルロース、レジン、酸洗浄済みケイソウ土
オープン
取扱い終了
返品不可
26321252BC0025L90LA(目安)0.1-0.24025(端末)ルアーロックセルロース、レジン、酸洗浄済みケイソウ土
オープン
取扱い終了
返品不可
26321268BC0025L30ZB(目安)0.6-24025(端末)ルアーロックセルロース,ケイソウ土,レジン
オープン
取扱い終了
返品不可
26321277BC0025L60ZB(目安)0.2-0.54025(端末)ルアーロックセルロース,ケイソウ土,レジン
オープン
取扱い終了
返品不可
26321295BC0025L120ZB(目安)0.08-0.154025(端末)ルアーロックセルロース,ケイソウ土,レジン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26321322BC0025S05SP(目安)1.5-104025(端末)サニタリーセルロース,パーライト,レジン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26321338BC0025S10SP(目安)0.75-44025(端末)サニタリーセルロース,パーライト,レジン
オープン
取扱い終了
返品不可
26321347BC0025S30SP(目安)0.6-24025(端末)サニタリーセルロース,パーライト,レジン
オープン
取扱い終了
返品不可
26321356BC0025S50SP(目安)0.3-0.84025(端末)サニタリーセルロース,パーライト,レジン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26321365BC0025S60SP(目安)0.2-0.54025(端末)サニタリーセルロース,パーライト,レジン
オープン
取扱い終了
返品不可
26321374BC0025S90SP(目安)0.1-0.24025(端末)サニタリーセルロース,パーライト,レジン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26321383BC0025S30LA(目安)0.6-24025(端末)サニタリーセルロース、レジン、酸洗浄済みケイソウ土
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26321392BC0025S50LA(目安)0.3-0.84025(端末)サニタリーセルロース、レジン、酸洗浄済みケイソウ土
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26321408BC0025S60LA(目安)0.2-0.54025(端末)サニタリーセルロース、レジン、酸洗浄済みケイソウ土
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26321417BC0025S90LA(目安)0.1-0.24025(端末)サニタリーセルロース、レジン、酸洗浄済みケイソウ土
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26321426BC0025S30ZB(目安)0.6-24025(端末)サニタリーセルロース,ケイソウ土,レジン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26321435BC0025S60ZB(目安)0.2-0.54025(端末)サニタリーセルロース,ケイソウ土,レジン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26321444BC0025S90ZB(目安)0.1-0.24025(端末)サニタリーセルロース,ケイソウ土,レジン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26321453BC0025SDELI(目安)0.2-0.54025(端末)サニタリーセルロース、シリカ、パーライト、レジン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26321462BC0025SDELP(目安)0.2-0.54025(端末)サニタリーセルロース、シリカ、パーライト、レジン
オープン
取扱い終了
返品不可
26321487BC0025L10SP01A(目安)0.75-44025(端末)ルアーロックセルロース,パーライト,レジン
オープン
取扱い終了
返品不可
26321505BC0025L30SP02A(目安)0.6-24025(端末)ルアーロックセルロース,パーライト,レジン
オープン
取扱い終了
返品不可
26321514BC0025L30SP03A(目安)0.6-24025(端末)ルアーロックセルロース,パーライト,レジン
オープン
取扱い終了
返品不可
26321523BC0025L60SP01A(目安)0.2-0.54025(端末)ルアーロックセルロース,パーライト,レジン
オープン
取扱い終了
返品不可
26321566BC0025L90SP08A(目安)0.1-0.24025(端末)ルアーロックセルロース,パーライト,レジン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26321575BC0025L60ZB05A(目安)0.2-0.54025(端末)ルアーロックセルロース,ケイソウ土,レジン
オープン
取扱い終了
返品不可
26321593BC0025L90ZB08A(目安)0.1-0.24025(端末)ルアーロックセルロース,ケイソウ土,レジン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26321627BC0025L120ZB10A(目安)0.08-0.154025(端末)ルアーロックセルロース,ケイソウ土,レジン
オープン
取扱い終了
返品不可
26321636BC0025LDELI08A(目安)0.2-0.54025(端末)ルアーロックセルロース、シリカ、パーライト、レジン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする