曜日別特売

3M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ

3M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  SKYLシリーズ - 3M(スリーエム)3M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  SKYLシリーズ - 3M(スリーエム)

業界トップクラスの粒子除去性能と流量。
自社開発の極細繊維(従来品の1/4の繊維径)の採用により、従来より細かく、空隙率の高いろ過層の形成を実現し、高い粒子除去性能と高流量を両立させました。
ろ過メディア材料の不織布の製造からカートリッジ組み立てまでのプロセスをすべて国内自社グループ工場で行うことで、短納期供給を実現しました。

材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ろ過精度(μm)
接続形状
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26322275SKYL0100P02FC 3P1箱1(端末)222 O-リング(コード3)フィン無2
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
26322293SKYL0500P02FC 3P1箱5(端末)222 O-リング(コード3)フィン無2
オープン
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
26322302SKYL1000P02FC 3P1箱10(端末)222 O-リング(コード3)フィン無2
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
26322363SKYL0050P01NG 5P Y1箱0.5(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット1
オープン
11,980
13,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
26322266SKYL0050P02FC 3P1箱(1箱)0.5(端末)222 O-リング(コード3)フィン無2
オープン
取扱い終了
返品不可
26322284SKYL0300P02FC 3P1箱(1箱)3(端末)222 O-リング(コード3)フィン無2
オープン
取扱い終了
返品不可
26322318SKYL0050P02FB 3P1箱(1箱)0.5(端末)222 O-リング(コード3)フィン無2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26322327SKYL0100P02FB 3P1箱(1箱)1(端末)222 O-リング(コード3)フィン無2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26322336SKYL0300P02FB 3P1箱(1箱)3(端末)222 O-リング(コード3)フィン無2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26322345SKYL0500P02FB 3P1箱(1箱)5(端末)222 O-リング(コード3)フィン無2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26322354SKYL1000P02FB 3P1箱(1箱)10(端末)222 O-リング(コード3)フィン無2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26322372SKYL0100P01NG 5P1箱(1箱)1(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット1
オープン
取扱い終了
返品不可
26322388SKYL0300P01NG 5P1箱(1箱)3(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット1
オープン
取扱い終了
返品不可
26322397SKYL0500P01NG 5P1箱(1箱)5(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット1
オープン
取扱い終了
返品不可
26322406SKYL1000P01NG 5P1箱(1箱)10(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする