遮熱ホワイトパールトラックシート

遮熱ホワイトパールトラックシート - フナイ産業遮熱ホワイトパールトラックシート - フナイ産業遮熱ホワイトパールトラックシート - フナイ産業遮熱ホワイトパールトラックシート - フナイ産業遮熱ホワイトパールトラックシート - フナイ産業遮熱ホワイトパールトラックシート - フナイ産業遮熱ホワイトパールトラックシート - フナイ産業
(18件のレビュー)

光沢感・高級感・清潔感のあるホワイトパール色です。直射日光を乱反射しシート内部の温度上昇を防ぎます。夏場の温度上昇抑制効果:約5~8℃(測定値であり保証値ではありません)。UV劣化防止剤配合の#4000ポリエチレンクロスシートです。軽くて扱いやすく、防水性にも優れます。

用途トラック荷台の荷物カバー、野積シートやレジャーシートに。遮熱・遮光シートとしてベランダ等の簡易日よけカーテンとしても便利です。材質(シート本体)UV劣化防止剤配合ポリエチレンクロス、(ハトメ)真ちゅう遮光率(%)94(測定値であり保証値ではありません)耐候性約3年(保証値ではありません)ハトメ内径(Φmm)12内容量1枚
注意
※シートを被せることで内部の温度上昇抑制効果「5~8℃」を保証するものではありません(夏場の参考測定値であり、使用環境や天候により異なります)
※付属のゴムバンドは古タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状にバラつきがあります。
※ゴム中に含まれる微量の移行成分の影響によって、他の物に色を付ける(赤褐色など)場合があります。変色を嫌うものには接触させないようにしてください。
※長期使用中、ゴム表面にクラック・キズが発生した場合は、交換してください。
※跳ね返りのゴムでケガをする場合がありますので、ゴムバンドを引っ掛ける際、もしゴムが切れても顔などに当たらない姿勢で行ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
シートサイズ(m×m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25888038WPTRS-1軽トラック用約1.7×2.1
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
25888047WPTRS-2小型 850kg積トラック用約2.1×2.7
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
25888056WPTRS-3中型 1~2tトラック用約2.3×3.5
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 平ボディートラックの荷台シート

初めての購入です。素材がブルーシートの高級版みたいな感じで耐久性が心配です。短辺方向のハトメ加工が中心になく、自分でハトメ穴を追加しました。
荷台シートは消耗品なので色々なメーカーを購入しましたが短辺方向に追加したのは初めてでした。付属のゴムはしっかりしたもので良かった。が 自分には量的に不足でした。

対象商品 : 25888038
2024-08-31
用途: 乗用車のボディーカバーの上に更に2重に
製造業

真夏の灼熱対策で、ボディーカバーの上に更に2重にかけてみましたが、遮熱効果はありました。車内の加熱は抑えられてました。帯ゴムが付属していたのはありがたいですが、フックは無く番線で自作しました。

1が参考にしています
対象商品 : 25888038
2023-01-27
用途: 商品保管時
株式会社佐武 東京支店卸売・小売業

遮熱効果がとても高く温度上昇を防ぎ、商品を衛生に保管できる

対象商品 : 25888038
2022-09-18
用途: 3カ月目問題無し
自動車・二輪車・自転車関連業

購入して夏を越しましたが劣化することなく使用出来ています。ホームセンターの廉価版では1月も経たないうちに紫外線で穴が空いてしまいました。見た目は薄そうで耐候性を心配しましたが3カ月使用して今のところ問題ありません。

対象商品 : 25888056
2022-04-06
用途: 軽トラック用
農・林・水産業

軽くて扱いやすいです。強度もあり、いつも使っております。

対象商品 : 25888047
2022-10-06
用途: 夏場の玄米保管
その他業種

夏場の物置内が高温のため保管の玄米の暑さ対策を期待して購入、来夏まで効果不明

対象商品 : 25888038
2021-02-16
用途: 運送時
足立建設業・工事業

まだ装着したばかりなので きょうどかは分かりませんが色は良いです。

対象商品 : 25888047
2020-08-27
用途: 夏場用の軽トラックシート
建設業・工事業

まあぶっちゃけ、安くない方のブルーシートプラスαぐらいの厚み・強度に感じます。
軽いのはいいですが、普通の幌シート程まではキツい使い方はできません。
何故かハトメだけはゴツくてゴールデンで豪華でしたw
付属のゴムロープは、付属としては良い方です。普通に使えます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする