曜日別特売

散薬用トレー 32人用

散薬用トレー 32人用 - ナビス(アズワン)散薬用トレー 32人用 - ナビス(アズワン)散薬用トレー 32人用 - ナビス(アズワン)散薬用トレー 32人用 - ナビス(アズワン)散薬用トレー 32人用 - ナビス(アズワン)散薬用トレー 32人用 - ナビス(アズワン)散薬用トレー 32人用 - ナビス(アズワン)散薬用トレー 32人用 - ナビス(アズワン)

仕切板は全て取りはずして掃除ができます。トレーを積み重ねて使用できます。便利な名札差し付きです。

種別32人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×340×41.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25919188NS-32R(32人用)トレー/耐薬品性塩化ビニル、個人ケース/ABS樹脂18000-4556-03
16,900
16,780
18,458(税込)
翌々日出荷
25919215N-32R(32人用)トレー/耐薬品性塩化ビニル、個人ケース/ABS樹脂18000-4556-06
18,400
18,380
20,218(税込)
翌々日出荷
25919242N-32TR(トレーのみ)トレー/耐薬品性塩化ビニル、個人ケース/ABS樹脂6800-4556-09
12,300
12,280
13,508(税込)
翌々日出荷
41099993NS-32RC(32人用)トレー/耐薬品性PVC(塩化ビニル樹脂)、個人ケース/ABS樹脂18008-7091-03
16,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
41100027N-32RC(32人用)トレー/耐薬品性PVC(塩化ビニル樹脂)、個人ケース/ABS樹脂18008-7091-06
18,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする