曜日別特売

カルテ収納庫ベース 900×377×50mm

カルテ収納庫ベース 900×377×50mm - アズワン

設置場所のレイアウトに応じて、上下左右に追加できます。
仕切板は取り外しができ、1段あたり最大20区分が可能です。

幅(mm)900奥行(mm)377適合A4ヨコ用厚さ(mm)50質量(g)3.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×377×50アズワン品番0-6050-12内容量1台
注意
※床置きで使用する場合は、ベースを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25919942V940-B1
9,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする