アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの カルテ収納
アズワンの カルテラック・整理棚
カルテ収納庫ベース 900×377×50mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25919942
品番
V940-B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
設置場所のレイアウトに応じて、上下左右に追加できます。
仕切板は取り外しができ、1段あたり最大20区分が可能です。
幅(mm)
900
奥行(mm)
377
適合
A4ヨコ用
厚さ(mm)
50
質量(g)
3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×377×50
アズワン品番
0-6050-12
注意
※床置きで使用する場合は、ベースを使用してください。