曜日別特売

ベスケア ネット包帯 3号 1巻入

ベスケア ネット包帯 3号 1巻入 - ナビス(アズワン)

ロールの長さは25m(伸長時)と経済的です。
どの部分にはさみを入れてもほつれにくいです。
チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディーな処置が行えます。

用途腕・下腿・肩小幅(mm)25長さ(m)25(伸長時)材質ラテックスカバーリングヤーン・ポリエステルアズワン品番8-2441-03オートクレーブの可否洗濯方法洗濯再生伸縮率(倍)約8~10(巾方向)包帯種類ネット包帯内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259221553号
1,900
1,881
2,069(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする