曜日別特売

ベスケア ガーゼ10m 300-10M

ベスケア ガーゼ10m 300-10M - ナビス(アズワン)ベスケア ガーゼ10m 300-10M - ナビス(アズワン)ベスケア ガーゼ10m 300-10M - ナビス(アズワン)ベスケア ガーゼ10m 300-10M - ナビス(アズワン)

40番手綿糸を原料に使用した、ソフトで吸収力に優れた製品です。

材質綿100%サイズ30cm×10mテープ長さ(m)10アズワン品番8-2443-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000006医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25922207300-10M
580
574
631(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする