曜日別特売

ベスケア 滅菌折りガーゼ

ベスケア 滅菌折りガーゼ - ナビス(アズワン)ベスケア 滅菌折りガーゼ - ナビス(アズワン)ベスケア 滅菌折りガーゼ - ナビス(アズワン)ベスケア 滅菌折りガーゼ - ナビス(アズワン)ベスケア 滅菌折りガーゼ - ナビス(アズワン)ベスケア 滅菌折りガーゼ - ナビス(アズワン)ベスケア 滅菌折りガーゼ - ナビス(アズワン)ベスケア 滅菌折りガーゼ - ナビス(アズワン)
(3件のレビュー)

どの部分も均一な厚みですので、圧力や吸収力にムラがありません。
滅菌業務の手間を省き、在庫管理にも適しています。

仕様EOG滅菌済(個包装)材質綿100%折数12重折タイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000111医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100袋)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25922268S12-505050×508-2445-01
1,600
1,584
1,742(税込)
当日出荷
25922277S12-757575×758-2445-02
2,200
2,178
2,396(税込)
当日出荷
代替品有
25922286S12-751075×1008-2445-03
2,700
2,673
2,940(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ベスケア 滅菌折りガーゼ(8-2445-01~03)
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25922277S12-7575259709547575S12-7575 ガーゼ(滅菌アブゴーズP) Yamato(大和工場) 25970954ガーゼ(滅菌アブゴーズP)Yamato(大和工場)1箱(100袋)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25922268
2023-09-03
用途: 傷の手当
その他業種

滅菌済みで個包装なので便利です。
使用頻度が高いので、100枚入りはありがたいです。

対象商品 : 25922286
2020-12-26
用途: 普段の生活
農・林・水産業

安かったので買いました。気になる匂い等もなく他の滅菌ガーゼ同様に使えました。

対象商品 : 25922268
2018-07-19
用途: 傷の手当にはもちろんのこと、いろいろな場面で使っています。
建設業・工事業

滅菌済みで個包装で、とても開けやすいです。他社の製品に比べて、単価が少し安いというのも決め手でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする