曜日別特売

プロシェア・検診用ディスポパンツ 穴あき

プロシェア・検診用ディスポパンツ 穴あき - ナビス(アズワン)

高品質・低価格のディスポパンツ。
使い勝手のいい注腸・大腸ファイバー検査用のディスポパンツです。
透けるのを防ぐため、前面部の内側に当て布を付けています。
PPバッグシール型はお尻側の穴開き部分にマジックテープで止められるカバー付きです。

サイズフリーサイズ仕様穴あき材質不織布全長(cm)45股上(cm)前/30、後/35アズワン品番8-7829-02内容量1箱(50袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25924596PPバッグシール型
6,900
6,831
7,514(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする