曜日別特売

ゴミ袋スタンド(フタ付) NFG-1

ゴミ袋スタンド(フタ付) NFG-1 - ナビス(アズワン)ゴミ袋スタンド(フタ付) NFG-1 - ナビス(アズワン)ゴミ袋スタンド(フタ付) NFG-1 - ナビス(アズワン)ゴミ袋スタンド(フタ付) NFG-1 - ナビス(アズワン)ゴミ袋スタンド(フタ付) NFG-1 - ナビス(アズワン)ゴミ袋スタンド(フタ付) NFG-1 - ナビス(アズワン)ゴミ袋スタンド(フタ付) NFG-1 - ナビス(アズワン)ゴミ袋スタンド(フタ付) NFG-1 - ナビス(アズワン)

45Lゴミ袋が取り付けできます。ペダルから足を放してもフタはゆっくり静かに閉まります。ゴミ袋はクリップで容易に引っ掛けられます。

適合45Lゴミ袋(幅650×高さ800mm)材質本体/スチール(粉体塗装)、キャスター/ウレタンキャスターΦ100mm(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×480×900内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25924858NFG-1シルバー8-8851-01
46,500
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
25924867NFG-1ホワイト8-8851-02
46,500
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
25924876NFG-1オレンジ8-8851-03
46,500
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする