ソフトクールンホルダー

ソフトクールンホルダー - ナビス(アズワン)ソフトクールンホルダー - ナビス(アズワン)ソフトクールンホルダー - ナビス(アズワン)ソフトクールンホルダー - ナビス(アズワン)

安静時の局所冷却に便利です。
ソフトクールンハーフ・ミニ(別売)を腕や足に固定させますので局所冷却に便利です。
通気性・クッション性に優れています。長さ調節ができ、面ファスナーで簡単に装着、取り外しができます。

材質フュージョン(ナイロン約74%、ポリエステル約26%)収納数保冷剤1個洗濯方法洗濯可内容量1個
注意
※アズワン品番:7-4522-02を床に置く際は、必ず下置き用ベース(7-4522-12)をご使用ください。
※アズワン品番:7-4522-01を床に置く際は、必ず下置き用ベース(8-4924-10)をご使用ください。
※上下連結する場合はチー板が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
幅×長さ(mm)
適合寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25924894-8-8862-01420×230周囲長さ約35~50
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
25924903-8-8862-02310×200周囲長さ約23~33
3,400
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする