アズワン
握力計 小児用 複針(置針付き)
複針付きは測定後に片針のみが最高値で止まるので、一目で確認できます。
M式は単針でコンパクトタイプです。
仕様
複針(置針付き)
目盛間隔
1kg
測定範囲(kg)
0~60
アズワン品番
0-1019-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00118000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25925375
-
¥8,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください