曜日別特売

握力計 M式 単針

握力計 M式 単針 - アズワン

複針付きは測定後に片針のみが最高値で止まるので、一目で確認できます。
M式は単針でコンパクトタイプです。

仕様単針目盛間隔1kg測定範囲(kg)0~100アズワン品番0-1019-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00118000003医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25925384-
6,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする