アズワン
持針器(ダイヤチップ付)ヘガール持針器 180mm
ダイヤチップ付き。ドイツ製です。
仕様
ヘガール持針器
材質
ステンレス(SUS420J2)、チップ/タングステン・カーバイド
全長(mm)
180
アズワン品番
0-250-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00021000101
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25927773
HNH-D3
¥
18,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください