アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 持針器
持針器(ダイヤチップ付)ヘガール持針器 180mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25927773
品番
HNH-D3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,500
ダイヤチップ付き。ドイツ製です。
仕様
ヘガール持針器
材質
ステンレス(SUS420J2)、チップ/タングステン・カーバイド
全長(mm)
180
アズワン品番
0-250-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00021000101
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25927773
HNH-D3
32030268
HNH-D3
持針器(ダイヤチップ付)
アズワン
1本
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)