アズワン
カラーステッキ (一本杖/ブラウン)
シャフトが一本ですので堅牢で安心です。
細身のグリップは掌サイズです。
グリップがシャフトから抜けにくい特殊加工です。
色
ブラウン
材質
シャフト/アルミニウム、グリップ/木
全長
900mm
質量(g)
220
先端径(mm)
16
アズワン品番
0-4405-01
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25930528
-
¥3,140
¥
3,109
¥3,420
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください