アズワン
ディスポーザブル赤沈管 100本入
ワンタッチで架けられ、外すときも容易です。
材質
プラスチック製(ウエスターグレン規格)
サイズ
内径Φ2.55mm×外径Φ6mm
アズワン品番
0-5225-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:20B3X00010000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100本)
注意
※一般医療機器です。※ご使用には別売のスプリング(0-9179-11)、アダプター(0-9179-12)が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25931693
-
¥6,000
¥
5,990
¥6,589
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ディスポーザブル赤沈管 100本入(0-5225-11)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった