ケンツメディコ
自動加圧ポンプ[お手軽さん] PUMP-301
ワンタッチで加圧・排気が可能です。また、従来の手動式ゴム球より容易に加圧できます(送気能力200mmHg、到達速度/6秒)。
付属品
充電用ACアダプター、専用ホルダー
質量(g)
380
電源
DC4.8V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×98×76
電池寿命
約3年
アズワン品番
0-6174-01
内容量
1個
注意
※血圧計は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25934222
PUMP-301
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください