曜日別特売

手指・皮膚消毒剤 ハイエスト ホルダー付 得々パック 6本入り

手指・皮膚消毒剤 ハイエスト ホルダー付 得々パック 6本入り - アズワン

お得な6本入りが登場
ラビング法による手指消毒に適当とされる30~60秒の接触時間においては、日局消毒用エタノールと同等の殺菌効果を有します。

効果殺菌、消毒仕様速乾性擦式、医薬部外品成分日局エタノール50%および湿潤剤含有使用方法適量を手の平にとり、乾くまで手指・皮膚に擦り込む。脱脂綿・ガーゼ等に浸して清拭タイプホルダー付きアズワン品番0-6673-21医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1箱(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25935272-
11,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする