ボディサポート (成人用(前パッド付)/ブラック)

ボディサポート (成人用(前パッド付)/ブラック) - アズワン

身体を包み込み、姿勢保持をサポートします。
L型体幹パッドはマジックテープ式ですので身幅に合わせて容易に調節できます。
取付ベルトの内側には滑り止めが付いていますので、使用時に高さがずれません。

材質外装/合皮レザー(ブラック)、メッシュ生地(オレンジ、ターコイズブルー)、中身/成形ウレタンフォームブラックサイズ380×160×125mm質量(g)約850タイプ成人用(前パッド付)座幅(mm)380~420アズワン品番0-6789-07適応胸囲(cm)約65~105cm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25936234BSW33
20,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする