BSW33 ボディサポート (成人用(前パッド付)/ブラック) アズワン 25936234

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ボディサポート (成人用(前パッド付)/ブラック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25936234 品番BSW33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500

身体を包み込み、姿勢保持をサポートします。
L型体幹パッドはマジックテープ式ですので身幅に合わせて容易に調節できます。
取付ベルトの内側には滑り止めが付いていますので、使用時に高さがずれません。

材質外装/合皮レザー(ブラック)、メッシュ生地(オレンジ、ターコイズブルー)、中身/成形ウレタンフォーム ブラック サイズ380×160×125mm 質量(g)約850 タイプ成人用(前パッド付) 座幅(mm)380〜420 アズワン品番0-6789-07 適応胸囲(cm)約65〜105cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする