アズワン
骨盤ベルト
面ファスナー式でワンタッチで着脱できます。弾力性に優れ、骨盤や背骨のズレやゆがみを正常に近付け、腰部の負担を軽くします。通気性に優れ、体にピッタリフィットします。
材質
本体/天然ゴム100%、マジック/ナイロン100%
ベルト幅
10cm
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合寸法(cm)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25936392
-
S~M
70~90
ホワイト
0-6923-01
¥4,000
取扱い終了
25936408
-
M~L
90~110
ホワイト
0-6923-02
¥4,000
取扱い終了
25936417
-
S~M
70~90
ブラウン
0-6923-03
¥4,000
取扱い終了
25936426
-
M~L
90~110
ブラウン
0-6923-04
¥4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください