牧口ゴム
メドックスコネクター 10個入
仕様
オートクレーブ可
材質
PP(ポリプロピレン)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25936715
141
先端×先端×全長:5×5×62
Y型
0-7003-02
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
25936724
121
先端×先端×全長:4×4×47
ストレート型
0-7007-01
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
25936733
122
先端×先端×全長:7×7×55
ストレート型
0-7007-02
¥
1,740
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
25936742
123
先端×先端×全長:10×10×58
ストレート型
0-7007-03
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
25936758
124
先端×先端×全長:4×7×56
異径型
0-7007-04
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
25936767
126
先端×先端×全長:7×10×61
異径型
0-7007-06
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください