リクライニングシャワーキャリー

リクライニングシャワーキャリー - アズワン

無段階でリクライニングの角度調節ができます。
肘かけは4段階に高さ調節ができます。
足元左右にはみ出し防止の可動式レッグガードを標準装備しています。
車軸の旋回と車輪の回転を同時にロックできるダブルロック機能と、後輪には直進ガイド機能付きです。

材質本体/ステンレス(SUS304)、背もたれ・足元/無吸水硬質ウレタン、座面/EVA樹脂、ヘッドレスト・背カバー/PE(ポリエステル)寸法(mm)リクライニング時/(幅)540×(奥行)1600・1665×(高さ)750・770、ヘッドレスト高さ/230・280、肘掛け高さ/0・150・200・250mm(座面より)質量(kg)26.6キャスターΦ100mm(オールステンレスダブルロックキャスター)型番ALIV寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1030×1190/1240座面高さ(mm)ノーマル時/(前)480・(後)430mm、フルリクライニング時/495アズワン品番0-7264-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×380内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25937372ALIV
470,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする