アズワン
防水・撥水機能付き 食事用エプロン
撥水機能で水・醤油・油を弾きます。
仕様
マジックテープ式、防水加工、撥水加工
材質
ポリエステル100%
寸法(幅W×高さH)(mm)
800×930
首廻り(cm)
約47
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機可(60℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25937932
KK71
青
¥1,200
取扱い終了
25937948
KK72
ピンク
¥1,200
取扱い終了
25937957
KK73
赤
¥1,200
取扱い終了
25937966
KK75
紺
¥1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください