曜日別特売

防水シーツ (900×1400mm)

防水シーツ (900×1400mm) - アズワン防水シーツ (900×1400mm) - アズワン防水シーツ (900×1400mm) - アズワン

3層構造で防水性に優れています。

寸法(mm)900×1400質量(g)530アズワン品番0-8752-01素材表側・裏側/ポリエステルスムース、中/ポリウレタンフィルム洗濯方法洗濯可(50℃)/脱水機可/タンブラー乾燥可内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25941396AP-6989
3,400
3,366
3,703(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする