曜日別特売

栄養剤ボトル ゴム管付き

栄養剤ボトル ゴム管付き - アズワン

軽くて使いやすいディスポーザブルタイプです。
蓋の空気孔により、最後まで栄養剤の注入がスムーズです。

仕様オートクレーブ不可材質ボトル/PP(ポリプロピレン)、管/シリコンゴム長さ(mm)70容量(mL)500アズワン品番0-9180-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010寸法(外径×高さ)(mm)85×45医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
注意
※煮沸消毒をしてからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25941922-
870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする