曜日別特売

耐衝撃性血圧計[DURA-X特カフ] メーターのみ MTR-555

耐衝撃性血圧計[DURA-X特カフ] メーターのみ MTR-555 - ケンツメディコ耐衝撃性血圧計[DURA-X特カフ] メーターのみ MTR-555 - ケンツメディコ耐衝撃性血圧計[DURA-X特カフ] メーターのみ MTR-555 - ケンツメディコ

No.555用交換用メーターのみです。

材質ポリカーボネート樹脂測定範囲20~300mmHgパネルサイズ(mm)Φ60×34医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943837MTR-555ブルー0-9618-11
7,000
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
25943846MTR-555グリーン0-9618-12
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
25943855MTR-555レッド0-9618-13
7,000
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする