曜日別特売

耐衝撃性血圧計[DURA-X特カフ]No.555

耐衝撃性血圧計[DURA-X特カフ]No.555 - ケンツメディコ耐衝撃性血圧計[DURA-X特カフ]No.555 - ケンツメディコ耐衝撃性血圧計[DURA-X特カフ]No.555 - ケンツメディコ耐衝撃性血圧計[DURA-X特カフ]No.555 - ケンツメディコ耐衝撃性血圧計[DURA-X特カフ]No.555 - ケンツメディコ

メーター部がカフに隠れることなく読み易く、スライド可能なフック付き(特殊インベル)です。腕帯からの着脱も可能です。送気球カバー付きですので、送気しやすくゴムの不快感もありません。洗浄可能なナイロン製腕帯を採用しています。

測定部位上腕付属品カフ・ブラダー・ジッパーケースセット内容カフ、BLD-001ブラダー材質カフ・送気球カバー/ナイロン、ゴム袋・ゴム球/ラテックス、メーター部/ポリカーボネート樹脂寸法(mm)(カフ)145×500、(インベル)25×110測定範囲20~300mmHg質量(g)約250パネルサイズ(mm)Φ60×34医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943898No.555ブルー0-9618-21
9,700
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
25943907No.555グリーン0-9618-22
9,700
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
25943916No.555レッド0-9618-23
9,700
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする