ケンツメディコ
小型アネロイド血圧計 No.500 紺 本体セット
光目盛板採用により、暗所での使用も可能です。
測定部位
上腕
セット内容
B+CUF-611腕帯セット(カフ+ゴム袋)、MTR-500メータ、ゴム球、ソフトタイプジッパーケース
材質
メーター/亜鉛ダイカスト、ゴム球・ゴム袋/ラテックスゴム、腕帯/綿
寸法(mm)
(メーター部)52×34×86、(上腕帯)140×500
測定範囲
20~300mmHg(圧力許容差±4mmHg)
質量(g)
約350
タイプ
蓄光タイプ
アズワン品番
0-9627-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021500002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式
注意
※一般医療機器です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25943952
No.500
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください