アズワン
ポリエチレン手提げ袋 30号
仕様
エプロンブロック
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(mm)
370×180×0.015
色
乳白色
サイズ
30号
マチ(mm)
60
アズワン品番
0-9643-02
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25944022
-
¥230
¥
219
¥241
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください