アズワン
ボンベ運搬器 25045 1本掛け
仕様
1本掛け
材質
アルミニウム
質量(kg)
2
タイプ
500Lボンベ用
寸法(幅W×高さH)(mm)
320×920~1020
アズワン品番
0-9850-01
内容量
1台
注意
※酸素ボンベは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25944214
25045
¥
11,800
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください