25045 ボンベ運搬器 25045 1本掛け アズワン 25944214

ボンベ運搬器 25045 1本掛け

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25944214 品番25045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
仕様1本掛け 材質アルミニウム 質量(kg)2 タイプ500Lボンベ用 寸法(幅W×高さH)(mm)320×920〜1020 アズワン品番0-9850-01
注意
※酸素ボンベは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする