曜日別特売

サニタクリーンワンズケア 240枚入

サニタクリーンワンズケア 240枚入 - 総合サービス

袋と凝固シートが接着一体化していますので、袋を開くだけですぐ使用できます。
便や尿等の水分を凝固し、防臭・抗菌効果に優れ焼却処理ができますので衛生的です。
ポータブルトイレ・差込みトイレ等にセットして使用できます。

材質袋/炭酸カルシウム入PE(ポリエチレン)、シート/不織布・リサイクルパルプ・高吸水性樹脂ポリマー寸法(mm)650×550アズワン品番8-1855-02吸水量約1000mL内容量1箱(12袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25946068-
40,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする