Richell(リッチェル)
ポータブルトイレ (きらく)
便座は脚部高さ調節リングと補高脚で、肘掛けはレバーをつまむだけで高さが調節できます。肘掛けを取り外してカバーを取り付けると横移乗が容易です。
仕様
小物収納スペース付
付属品
便座カバー×1枚・消臭剤×1本
容量(L)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×530×750~870
座幅(mm)
400
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※幅・奥行はキャスター・補高脚を除く。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
肘掛
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25951598
MS
本体・背もたれ・バケツ/PP(ポリプロピレン)、便座/PP(ポリプロピレン)、肘掛け/ABS樹脂、背もたれクッション/PE(ポリエチレン)
10.3kg
普通便座
180・210・240・270・300mm(5段階調節)
330~450(10間隔・13段階調節)
¥
37,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25951607
MY
本体・背もたれ・バケツ/PP(ポリプロピレン)、便座/EVA樹脂、肘掛け/ABS樹脂、背もたれクッション/PE(ポリエチレン)
10.4kg
やわらか便座
180・210・240・270・300mm(5段階調節)
330~450(10間隔・13段階調節)
¥
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25951616
MH
本体・背もたれ・バケツ/PP(ポリプロピレン)、便座/ABS樹脂、肘掛け/ABS樹脂、背もたれクッション/PE(ポリエチレン)
11.3
暖房便座
高さ180・210・240・270・300mm(5段階調節)
330~450(10mm間隔・13段階調節)
¥
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000