フォーカルコーポレーション
アネロイド血圧計[ラテックスフリー] FC-100V 綿・ベルクロ
ワンプッシュで容易に排気できるイージーリリースバルブを採用しています。
仕様
(カフ)綿・ベルクロ
付属品
専用ケース
材質
本体/亜鉛ダイキャスト、ゴム袋/TPU(熱可塑製ポリウレタン)・PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴム球/PVC(塩化ビニル樹脂)
測定範囲
0~300mmHg
サイズ
カフ/140×540mm、チューブ長/700mm
質量(g)
約380
アズワン品番
8-4483-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00039000001
適合寸法(mm)
FC-100V/240~400、FC-101/260~340
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25951713
FC-100V
¥
7,250
¥
7,178
¥
7,896
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください