フリッツメディコ
歯鏡 (Φ22×155mm)
材質
柄/ステンレス、鏡/ガラス
全長(mm)
155
ミラー径(Φmm)
22
アズワン品番
8-4616-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000009
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25951966
E250-270
¥
750
¥
743
¥
817
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください