アズワン
診察券入れ
(1件のレビュー)
母子手帳や高齢者用の保険証が入るサイズです。
材質
スチール(粉体塗装)
仕様
先入れ・先出し機能付き
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
128×20
質量(kg)
1.4
付属品
表示シール×5種(診察券・保険証入、診察券入、保険証入、貴名受、当月初めて受診の方は保険証を提示ください)付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×185×210
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25952063
SB-L
8-4661-02
シルバー
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
25952072
SB-LW
8-4661-03
ホワイト
¥
5,980
¥
5,970
¥
6,567
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください