曜日別特売

エコガーゼ 4つ折り

エコガーゼ 4つ折り - アズワン
(3件のレビュー)

吸水性・保水性に優れており、水やお湯・薬液を注ぐとウェットタオルとして使用できます。
引っ張り強度に優れ、器具等の洗浄拭き取りにも適しています。

寸法(mm)250×300材質不織布(レーヨン70%・ポリエステル30%)寸法(cm)25×30アズワン品番8-4890-01内容量1箱(300枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25952492-
1,260
1,247
1,372(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25952492
2019-08-15
用途: 授乳時、洗顔時
教育・研究機関

娘は、ミルクを飲むと口角からミルクが溢れることが多いので、こちらのエコガーゼをあごの下に当てておくと、襟元が濡れないので重宝しています。水分をよく吸収してくれます。目やになどで顔を拭く際もティッシュより柔らかく、サイズも大きいので、使い勝手が良いです。

対象商品 : 25952492
2018-07-19
用途: 身体を洗ったり、拭いたりするときに使っています。
建設業・工事業

柔らかいので皮膚にやさしいのはもちろん、正方形ではなく長方形というのが、選んで正解でした。すごく使いやすいです。それと、モノタロウさんは何でもそろっているんですね! これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 25952492
2019-02-08
用途: 美容サロンパック
サービス業

柔らかく枚数も十分入っていてしかも折れていて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする