アズワン
ワンタッチ防護エプロン LE025
テフロン(R)加工の生地ですので、お手入れが容易です。ストレッチバンド付きで、フィット感に優れています。着用時の体感重量の負担を和らげる肩パット付きです。
材質
含鉛ビニル・ナイロン(テフロン(R)コーティング)
質量(kg)
2.2
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10093001013
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(mm)
サイズ
丈(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25953244
LE025M(ブルー)
ブルー
600
M
900
8-5235-01
¥
41,200
取扱い終了
返品不可
25953253
LE025L(ブルー)
ブルー
600
L
1000
8-5235-02
¥
41,200
取扱い終了
返品不可
25953262
LE025XL(ブルー)
ブルー
650
XL
1100
8-5235-03
¥
46,200
取扱い終了
返品不可
25953278
LE025MP(ピンク)
ピンク
600
M
900
8-5236-01
¥
41,200
取扱い終了
返品不可
25953287
LE025LP(ピンク)
ピンク
600
L
1000
8-5236-02
¥
41,200
取扱い終了
返品不可
25953296
LE025XLP(ピンク)
ピンク
650
XL
1100
8-5236-03
¥
46,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください