アズワン
ガーゼ二重合わせ介護寝巻 (男性用/L)
袖下部はホック止めですので、寝たままでも着脱が容易です。
短めの身丈で、裾を引っ掛けにくいです。
ガーゼ2重合わせですので、適度な保温効果があります。
肌触りがよく、吸汗性に優れています。
性別
紳士用
サイズ
L
アズワン品番
8-5564-02
素材
綿100%
身幅(cm)
155
身丈(cm)
115
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25953865
9500(男性用L)
¥4,350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください