メディカルマルチ剪刀 (190mm/レッド)

メディカルマルチ剪刀 (190mm/レッド) - ユーメド貿易

切りづらい物もよく切れます。
先端部は包帯に差し込めますので安全です。

仕様オートクレーブ・煮沸滅菌可材質ハンドル/PP(ポリプロピレン)、金属部/ステンレス(SUS420J)全長(mm)190レッド型番23142R-Sアズワン品番8-5701-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00019医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2595389223142R-S
1,050
1,040
1,144(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする