超音波洗浄器 本体

超音波洗浄器 本体 - アズワン

入れ歯の洗浄に適したコンパクトサイズです。
洗浄槽を外すと自動的に電源を切る安全設計です。
本体と洗浄槽は分離できますので、洗浄後の排水が容易です。

付属品洗浄槽(TANK-SWS701)×1個、洗浄トレー×1個、キャリングケース×1個寸法(mm)約107×114×80容量(mL)約175、基準線/約145(MAX)質量(g)約360電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)槽内寸法(mm)約85×70×39機能オートパワーオフ(約5分)発振周波数45kHzアズワン品番8-5786-01内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25954206SWS701
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする