SWS701 超音波洗浄器 本体 アズワン 25954206

超音波洗浄器 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25954206 品番SWS701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

入れ歯の洗浄に適したコンパクトサイズです。
洗浄槽を外すと自動的に電源を切る安全設計です。
本体と洗浄槽は分離できますので、洗浄後の排水が容易です。

付属品洗浄槽(TANK-SWS701)×1個、洗浄トレー×1個、キャリングケース×1個 寸法(mm)約107×114×80 容量(mL)約175、基準線/約145(MAX) 質量(g)約360 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 槽内寸法(mm)約85×70×39 機能オートパワーオフ(約5分) 発振周波数45kHz アズワン品番8-5786-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする