島製作所
サニーウォーカーSP (485×575×860~920mm/GCブルー)
操作が容易なU字ハンドルタイプです。
手元のレバーを握るとブレーキ、下に押し下げると駐車ストッパーを掛ける事ができます。
折りたたみ後は自立します。
仕様
傘立て付き
材質
フレーム/アルミニウム粉体塗装、バッグ/ポリエステル、ホイール/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
約4.9
キャスター
約Φ145mmEVA(酢酸ビニル)製(前輪自在・後輪固定)
耐荷重
80kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×575×860~920
ハンドル高さ(mm)
860~920(約30間隔・3段階調節)
座面高さ(mm)
約440
アズワン品番
8-7198-04
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
275×200
折りたたみ寸法(mm)
485×340×650mm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25954924
-
¥
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください