- サニーウォーカーSP (485×575×860〜920mm/GCブルー) 島製作所 25954924

サニーウォーカーSP (485×575×860〜920mm/GCブルー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25954924 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,500

操作が容易なU字ハンドルタイプです。
手元のレバーを握るとブレーキ、下に押し下げると駐車ストッパーを掛ける事ができます。
折りたたみ後は自立します。

仕様傘立て付き 材質フレーム/アルミニウム粉体塗装、バッグ/ポリエステル、ホイール/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)約4.9 キャスター約Φ145mmEVA(酢酸ビニル)製(前輪自在・後輪固定) 耐荷重80kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×575×860〜920 ハンドル高さ(mm)860〜920(約30間隔・3段階調節) 座面高さ(mm)約440 アズワン品番8-7198-04 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)275×200 折りたたみ寸法(mm)485×340×650mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25954924 - 31330827 - サニーウォーカーSP(中) 島製作所 サニーウォーカーSP(中) 島製作所 1台 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする