アズワン
外科剪刀(ディスポタイプ6本入)
★使い捨てタイプの外科剪刀です。
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
145
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(6本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25957837
DIS-286
8-8549-01
¥9,620
¥
8,898
¥9,788
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
25957846
DIS-305
8-8549-02
¥9,620
¥
8,898
¥9,788
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
25957855
DIS-288
8-8549-03
¥9,620
¥
9,524
¥10,476
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
25957864
DIS-307
8-8549-04
¥9,620
¥
9,524
¥10,476
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
25957873
DIS-287
8-8549-05
¥9,620
¥
8,898
¥9,788
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
25957882
DIS-306
8-8549-06
¥9,620
¥
8,898
¥9,788
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください