アズワン
空気殺菌灯 30W・1灯 450×450×1625mm
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
転倒時の安全装置付きです。
仕様
自立形循環式、エアーリアTM
寸法(mm)
Φ450×1625
質量(kg)
約23
電源
AC100V50/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)
56/55
風量
約1m3/min
ランプ
30W・1灯
アズワン品番
8-8779-02
内容量
1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25958528
FEST30120EN1
¥
178,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください